Motion
325UR25

MORSE
325UR25

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 325UR25 - réduction simple, 25:1 rapport, distance centrale 3.2500 po, arbre, taille d’entrée 0.8750 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01468707
N° MFR325UR25
Prix5,392.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
325UR25

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 325UR25 - réduction simple, 25:1 rapport, distance centrale 3.2500 po, arbre, taille d’entrée 0.8750 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01468707
N° MFR325UR25
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
Prix5,392.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3360 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    71.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XI9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    325UR25
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288684541
  • Puissance d’entrée maximale
    4.373hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2275 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XI9000
  • Trousse de bras de couple
    XI9006
  • CUP_NON
    662288684541
  • Trousse de base verticale haute
    XI9003
  • Trousse de base J verticale
    XI9004
  • Trousse de base basse verticale
    XI9002

Aperçu

Description du fabricant
325UR25 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.