Motion
300Q140H10 203

MORSE
300Q140H10 203

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 300Q140H10 203 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 3.0000 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sortie gauche ou droite, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01468716
N° MFR300Q140H10 203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
300Q140H10 203

Raider Plus® Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 300Q140H10 203 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 3.0000 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sortie gauche ou droite, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01468716
N° MFR300Q140H10 203
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16x3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    300
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2037 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143/145TC
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    69.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XH9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    300Q140H10 203
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288358572
  • Puissance d’entrée maximale
    6.15hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    2147 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XH9201
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XH9000
  • Trousse de bras de couple
    XH9009
  • CUP_NON
    662288358572
  • Trousse de base verticale haute
    XH9003
  • Trousse de base J verticale
    XH9004
  • Trousse de base basse verticale
    XH9002

Aperçu

Description du fabricant
300Q140H10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.