Motion
375Q56H40

MORSE
375Q56H40

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 375Q56H40 - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale 3.7500 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01468796
N° MFR375Q56H40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
375Q56H40

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 375Q56H40 - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale 3.7500 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.6250 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01468796
N° MFR375Q56H40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16x3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    375
  • Débit maximal tr/min
    43.7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3818 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    2.4375 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    130.00 lb

Détails

  • Trousse de bras de couple réglable
    XE9006
  • Trousse de coussinets
    207BU
  • Dessin CAD
  • Trousse de refroidissement du ventilateur
    XJ9006
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    375Q56H40
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288365648
  • Puissance d’entrée maximale
    2.91hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1678 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XJ9201
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XJ9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288365648
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XJ9003
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
375Q56H40 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Usure et arbre intégrés : durcis à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin forgés ou en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.