Motion
516UR20

MORSE
516UR20

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 516UR20 - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale 5.1600 po, arbre, taille d’entrée 1.2500 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01468849
N° MFR516UR20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
516UR20

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 516UR20 - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale 5.1600 po, arbre, taille d’entrée 1.2500 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01468849
N° MFR516UR20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    516
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7557 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    225.00 lb

Détails

  • Trousse de bras de couple réglable
    XK9010
  • Dessin CAD
  • Trousse de refroidissement du ventilateur
    XL9006
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    516UR20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288368144
  • Puissance d’entrée maximale
    10.16hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Trousse d’adaptateur de cadre Nema
    516MAK
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2531 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XL9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288368144
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XL9003
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
516UR20 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Tige et vis sans fin intégrales : Carburées et durcies jusqu'à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.