Motion
516Q210H20

MORSE
516Q210H20

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 516Q210H20 - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale 5.1600 po, silencieux face en C, taille d’entrée 1.3750 po, sortie gauche ou droite, cadre 213/215T
N° D’ARTICLE MI01468868
N° MFR516Q210H20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
516Q210H20

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 516Q210H20 - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale 5.1600 po, silencieux face en C, taille d’entrée 1.3750 po, sortie gauche ou droite, cadre 213/215T
N° D’ARTICLE MI01468868
N° MFR516Q210H20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16x5/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    516
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7557 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213/215T
  • Taille de sortie
    3.4375 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    250.00 lb

Détails

  • Trousse de bras de couple réglable
    XK9010
  • Trousse de coussinets
    307BU
  • Dessin CAD
  • Trousse de refroidissement du ventilateur
    XL9006
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    516Q210H20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288369394
  • Puissance d’entrée maximale
    10.16hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Mt Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    2531 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XL9201
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XL9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288369394
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XL9003
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
516Q210H20 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Tige et vis sans fin intégrales : Carburées et durcies jusqu'à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.