Spécifications
Dimensions
- Base du bas au centre de sortie2.62 po
- Taille du réducteur du fabricant262
- Hauteur maximale du boulon du centre au centre3.38 po
- Longueur maximale du boulon du centre au centre5.7500 po
- Largeur maximale du boulon de centre à centre10.1200 po
- Hauteur totale4.8400 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur totale11.2400 po
- Hauteur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Poids12.30
Détails
- Type de baseBase verticale haute
- Dessin CAD
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricant262VH-BK
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288354437
- MatérielFonte
- Type de montageVertical
Aperçu
- Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.