Spécifications
Dimensions
- Base du bas au centre de sortie3.75 po
- Taille du réducteur du fabricant375
- Longueur maximale du boulon du centre au centre13.3100 po
- Largeur maximale du boulon de centre à centre4.7500 po
- Hauteur totale11.0000 po
- Longueur totale15.0600 po
- Largeur totale6.2500 po
- Hauteur des dimensions d’expédition14.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition16.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition16.0000 po
- Poids20.64
Détails
- Type de baseBase en J verticale
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant375VJ-BK
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288365914
- MatérielFonte
- Type de montageVertical
Aperçu
- Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.