Motion
133S-BK

MORSE
133S-BK

Bases de réducteur de vitesse XB9000 - Taille de réducteur 133 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01468968
N° MFR133S-BK
Prix111.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
133S-BK

Bases de réducteur de vitesse XB9000 - Taille de réducteur 133 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01468968
N° MFR133S-BK
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
Votre prix111.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    133
  • Longueur maximale du boulon du centre au centre
    4.3800 po
  • Largeur maximale du boulon de centre à centre
    3.3100 po
  • Hauteur totale
    0.5300 po
  • Longueur totale
    5.3800 po
  • Largeur totale
    5.3800 po
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Type de base
    Standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288338130
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    horizontal
  • Type de produit
    Bases de réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    662288338130

Aperçu

Description du fabricant
133S-BK
  • Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte de vitesses standard
  • Installation facile : construction boulonnée
  • Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu’à 3600:1
  • Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U