Motion
XA0040

MORSE
XA0040

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 100Q56LR20 - ratio : 20:1, 1.00 po distance centrale, fourreau face C, sortie double, 56C cadre
N° D’ARTICLE MI01468971
N° MFRXA0040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
XA0040

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 100Q56LR20 - ratio : 20:1, 1.00 po distance centrale, fourreau face C, sortie double, 56C cadre
N° D’ARTICLE MI01468971
N° MFRXA0040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    100
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    9.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    662288336006

Aperçu

Description du fabricant
100Q56LR20 RÉDUCTEUR
  • Les roulements et les joints disponibles sur le marché facilitent l’entretien
  • La conception modulaire à engrenages à vis sans fin fournit plus de 10 millions de configurations à partir de composants de série
  • Double capacité d’étanchéité sur les arbres d’entrée et de sortie
  • Dimensionnellement interchangeable avec les principaux concurrents de l’industrie
  • Également offert en service de lavage