Motion
262VJ-BK

MORSE
262VJ-BK

Trousse de base en J verticale - Taille du réducteur 262 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01468980
N° MFR262VJ-BK
Prix428.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
262VJ-BK

Trousse de base en J verticale - Taille du réducteur 262 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01468980
N° MFR262VJ-BK
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
Prix428.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base du bas au centre de sortie
    2.62 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    262
  • Longueur maximale du boulon du centre au centre
    3.38 po
  • Largeur maximale du boulon de centre à centre
    3.38 po
  • Hauteur totale
    2.50 po
  • Longueur totale
    4.44 po
  • Largeur totale
    5.00 po
  • Poids
    6.82 lb

Détails

  • Type de base
    Base en J verticale
  • Instructions d’installation
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Bases de réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    662288358954

Aperçu

Description du fabricant
300S-BK