Motion
450MAK140

MORSE
450MAK140

Trousse d’adaptateur de cadre NEMA XK9007 - Taille du réducteur 450 , Taille du cadre 143/145TC , Matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI01469059
N° MFR450MAK140
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
450MAK140

Trousse d’adaptateur de cadre NEMA XK9007 - Taille du réducteur 450 , Taille du cadre 143/145TC , Matériau : fonte
N° D’ARTICLE MI01469059
N° MFR450MAK140

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5
  • Taille du réducteur du fabricant
    450
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143/145TC
  • Poids
    14.00

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse d’adaptateur de cadre N.E.M.A.
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    450MAK140
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288368021
  • Matériel
    Fonte
  • Type de pièce
    Trousse d’adaptateurs - Cadre NEMA
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
450MAK140
  • Douze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon