Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.25
- Taille du réducteur du fabricant325
- Longueur totale10.8900 po
- Largeur totale8.5000 po
- Poids9.64
Détails
- Type d’accessoireTrousse de bride
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant325H-FK
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288362937
- MatérielAcier
- Type de pièceTrousse de bride
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.