Motion
516H-FK

MORSE
516H-FK

Trousse de bride de réducteur de vitesse - À utiliser avec le réducteur 516 , 5.16 po de distance centrale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01469095
N° MFR516H-FK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
516H-FK

Trousse de bride de réducteur de vitesse - À utiliser avec le réducteur 516 , 5.16 po de distance centrale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01469095
N° MFR516H-FK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.16
  • Taille du réducteur du fabricant
    516
  • Longueur totale
    15.3300 po
  • Largeur totale
    12.5000 po
  • Poids
    50.20

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse de bride
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    516H-FK
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288369486
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Trousse de bride
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
516H-FK
  • Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon