Motion
154H-TAK

MORSE
154H-TAK

Trousse de support de bras de couple - Taille du réducteur 154
N° D’ARTICLE MI01469101
N° MFR154H-TAK
Prix115.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
154H-TAK

Trousse de support de bras de couple - Taille du réducteur 154
N° D’ARTICLE MI01469101
N° MFR154H-TAK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix115.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.19 po
  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    154
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse de bras de couple
  • Type de composant du bras
    Trousse de support
  • Dessin CAD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288340973
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
154H-TAK
  • Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte de vitesses standard
  • Installation facile : construction boulonnée
  • Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu’à 3600:1
  • Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté