Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre7.50 po
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant325
- Poids5.00 lb
Détails
- Type d’accessoireTrousse de bras de couple
- Type de composant du brasTrousse de support
- Dessin CAD
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288362982
- MatérielAcier
Aperçu
- Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte de vitesses standard
- Installation facile : construction boulonnée
- Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu’à 3600:1
- Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U