Motion
175Q56LR15

MORSE
175Q56LR15

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 175Q56LR15 - ratio : 15:1, 1.75 po distance centrale, fourreau face C, sortie double, 56C cadre
N° D’ARTICLE MI01469164
N° MFR175Q56LR15
Prix1,241.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
175Q56LR15

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 175Q56LR15 - ratio : 15:1, 1.75 po distance centrale, fourreau face C, sortie double, 56C cadre
N° D’ARTICLE MI01469164
N° MFR175Q56LR15
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
Prix1,241.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    175
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    23.75 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288343394

Aperçu

Description du fabricant
175Q56LR15 RÉDUCTEUR
  • Les roulements et les joints disponibles sur le marché facilitent l’entretien
  • La conception modulaire à engrenages à vis sans fin fournit plus de 10 millions de configurations à partir de composants de série
  • Double capacité d’étanchéité sur les arbres d’entrée et de sortie
  • Dimensionnellement interchangeable avec les principaux concurrents de l’industrie
  • Également offert en service de lavage