Motion
175Q56LR60

MORSE
175Q56LR60

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 175Q56LR60 - réduction simple, ratio : 60:1, 1.7500 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.6250 po, sortie gauche et droite, 56C cadre
N° D’ARTICLE MI01469176
N° MFR175Q56LR60
Prix1,384.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
175Q56LR60

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® 175Q56LR60 - réduction simple, ratio : 60:1, 1.7500 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.6250 po, sortie gauche et droite, 56C cadre
N° D’ARTICLE MI01469176
N° MFR175Q56LR60
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
Votre prix1,384.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16x3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    175
  • Débit maximal tr/min
    29.1 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    623 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    175Q56LR60
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288343448
  • Puissance d’entrée maximale
    0.45hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1200 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288343448

Aperçu

Description du fabricant
175Q56LR60 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.