Motion
300Q140R25

MORSE
300Q140R25

300Q140R25 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 25:1, 3.0000 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.8750 po, sortie droite, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01469530
N° MFR300Q140R25
Prix4,458.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
300Q140R25

300Q140R25 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 25:1, 3.0000 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.8750 po, sortie droite, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01469530
N° MFR300Q140R25
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
Prix4,458.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 1.63
  • Taille du réducteur du fabricant
    300
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2527 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143/145TC
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    68.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    300Q140R25
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288685821
  • Puissance d’entrée maximale
    3.36hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2574 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288685821

Aperçu

Description du fabricant
300Q140R25 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.