Motion
450Q210L10

MORSE
450Q210L10

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 450Q210L10 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 4.5000 po, silencieux face en C, taille d’entrée 1.3750 po, sortie gauche, cadre 213/215T
N° D’ARTICLE MI01469911
N° MFR450Q210L10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
450Q210L10

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 450Q210L10 - réduction simple, 10:1 rapport, distance centrale 4.5000 po, silencieux face en C, taille d’entrée 1.3750 po, sortie gauche, cadre 213/215T
N° D’ARTICLE MI01469911
N° MFR450Q210L10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16x5/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    450
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4981 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213/215T
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    170.00 lb

Détails

  • Trousse de bras de couple réglable
    XK9010
  • Dessin CAD
  • Trousse de refroidissement du ventilateur
    XK9006
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    450Q210L10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288367253
  • Puissance d’entrée maximale
    12.85hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1549 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XK9201
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XK9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288367253
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XK9003
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
450Q210L10 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Tige et vis sans fin intégrales : Carburées et durcies jusqu'à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.