Motion
375 VENTILATEUR

MORSE
375 FAN

Trousse de ventilateur de réducteur de vitesse XJ9006 - Taille de réducteur 375 , trousse de ventilateur
N° D’ARTICLE MI01469936
N° MFR375 FAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
375 FAN

Trousse de ventilateur de réducteur de vitesse XJ9006 - Taille de réducteur 375 , trousse de ventilateur
N° D’ARTICLE MI01469936
N° MFR375 FAN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    375
  • Ratio
    Ne s’applique pas à ce produit
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    375 VENTILATEUR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288365945
  • Types de produits
    Trousse de ventilateur

Aperçu

Description du fabricant
375 VENTILATEUR
  • Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.