Motion
SCCF-3.50-SH

PCI
SCCF-3.50-SH

Suiveur de came sécable - série SCCF-SH, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470662
N° MFRSCCF-3.50-SH
Prix277.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
SCCF-3.50-SH

Suiveur de came sécable - série SCCF-SH, 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470662
N° MFRSCCF-3.50-SH
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
Prix277.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.3750 po
  • Longueur du filetage
    1.3800 po
  • Taille du filetage
    1-3/8-12
  • Poids
    5.99 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23630 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    63250 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en nylon remplie de molybdène
  • Série
    SCCF-SH
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946107053

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM SH SCCF 3.50
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux