Motion
SCCF-4.00-SH

PCI
SCCF-4.00-SH

Suiveur de came sécable - série SCCF-SH, 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470663
N° MFRSCCF-4.00-SH
Prix308.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
SCCF-4.00-SH

Suiveur de came sécable - série SCCF-SH, 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470663
N° MFRSCCF-4.00-SH
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
Votre prix308.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    8.97 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    89540 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en nylon remplie de molybdène
  • Série
    SCCF-SH
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946107084

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM SH SCCF 4.00
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux