Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.7500 po
- Goujon Diamètre2.0000 po
- Longueur du filetage2.5600 po
- Taille du filetage2-12
- Poids18.16 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Type de lubrificationReraisonnable
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale53590 lbf
- Capacité de charge statique radiale135900 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieSCCF-SH
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946107107
Aperçu
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux