Motion
HCF-3.25-SH

PCI
HCF-3.25-SH

Suiveur de came plate - série HCF-SH, 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470806
N° MFRHCF-3.25-SH
Prix285.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
HCF-3.25-SH

Suiveur de came plate - série HCF-SH, 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470806
N° MFRHCF-3.25-SH
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
Votre prix285.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.3100 po
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    4.91 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17620 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    49820 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en nylon remplie de molybdène
  • Série
    HCF-SH
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946104403

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM SH HCF 3.25
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux