Motion
YCF-4.00-S

PCI
YCF-4.00-S

Rouleau à fourche plate - 4.0000 po de diamètre, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470857
N° MFRYCF-4.00-S
Prix302.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YCF-4.00-S

Rouleau à fourche plate - 4.0000 po de diamètre, 1.2500 po d’alésage, 2.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01470857
N° MFRYCF-4.00-S
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
Votre prix302.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur totale
    2.3130 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.2500 po
  • Poids
    6.73 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    940 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    89540 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en nylon remplie de molybdène
  • Série
    YCF
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946109583

Aperçu

Description du fabricant
YCF 4.00 S SUIVEUR DE CROCHET
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer