Motion
C6400-06-06-O
Adaptateur droit à compression de scellement É.-U. - 3/8 po Flareless Bite-Type x 3/8 po Male O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI01471417
N° MFRC6400-06-06-O
Prix22.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit à compression de scellement É.-U. - 3/8 po Flareless Bite-Type x 3/8 po Male O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI01471417
N° MFRC6400-06-06-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Taille du tube
    0.3750 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style/type des deux extrémités
    Compression vers le boss du joint torique mâle
  • Type de connexion
    ORB / Compression
  • Mot-clé de description
    Bossage de joint torique mâle 3/8 po / 255 mm, type de morsure sans reflets x 3/8 po
  • Style de fin 1
    Type de morsure sans reflet
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Matériau d’ajustement
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
C6400-06-06-0 ORB HOMME

Vous pourriez également aimer