Motion
C6400-08-10-O
Adaptateur droit à compression de scellement É.-U. - 1/2 po Flareless Bite-Type x 5/8 po Male O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI01471430
N° MFRC6400-08-10-O
Prix20.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit à compression de scellement É.-U. - 1/2 po Flareless Bite-Type x 5/8 po Male O-Ring Boss
N° D’ARTICLE MI01471430
N° MFRC6400-08-10-O
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
Prix20.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Taille du tube
    0.5000 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style/type des deux extrémités
    Compression vers le boss du joint torique mâle
  • Type de connexion
    ORB / Compression
  • Mot-clé de description
    Bossage de joint torique mâle 1/2 po / 255 mm, type de morsure sans reflets x 5/8 po
  • Style de fin 1
    Type de morsure sans reflet
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Matériau d’ajustement
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
C6400-08-10-0 ORB HOMME

Vous pourriez également aimer