Motion
F4B 107-WF

SKF
F4B 107-WF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI01471995
N° MFRF4B 107-WF
Prix139.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4B 107-WF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI01471995
N° MFRF4B 107-WF
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
Prix139.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    92 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    53.3 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    118 mm
  • Poids
    3.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577343826
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    110 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    15.3 kN
  • Roulement de rechange
    JAUNE 207-107-2F
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    AF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577343826

Aperçu

Description du fabricant
F4B UNITÉ MONTÉE 107-WF BRIDE DE BOULON 4