Motion
GG.ASE09
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI01473348
N° MFRGG.ASE09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI01473348
N° MFRGG.ASE09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2.0313 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.3125 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.5000 po, 1.6875 po, 1.7500 po, 1.6250 po, 45 mm
  • Global Hauteur  
    4.2188 po
  • Global Longueur  
    7.6875 po
  • Poids
    3.7 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle radiale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    GG ASE
  • Normes respectées
    ASTM A48 Classe 30

Aperçu

Description du fabricant
GG.ASE09