Motion
L16-04A
Lubrificateur d’air modulaire - 1/2 NPT Port, cuve en polycarbonate, débit maximal de 64 pi3/min, capacité d’huile de 5.00 oz
N° D’ARTICLE MI01474418
N° MFRL16-04A
Prix226.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - 1/2 NPT Port, cuve en polycarbonate, débit maximal de 64 pi3/min, capacité d’huile de 5.00 oz
N° D’ARTICLE MI01474418
N° MFRL16-04A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix226.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.50 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.51 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    5 oz
  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Garde
  • Type de lubrificateur
    Compact
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Débit maximum
    64 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Huile Capacité  
    5.00 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 125 °F
  • Série
    L16

Aperçu

Description du fabricant
L16-04A LUBRIFIANT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon