Motion
FYJ 80 TF

SKF
FYJ 80 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 80 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01475305
N° MFRFYJ 80 TF
Prix1,064.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYJ 80 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 80 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01475305
N° MFRFYJ 80 TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,064.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    165 mm
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    81.7 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    208 mm
  • Poids
    15.27 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570652994
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    72.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    53 kN
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 216-2F
  • Série
    FYJ
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316570652994

Aperçu

Description du fabricant
FYJ 80 TF BRG