Motion
DG4V-32ALMUA660

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-32ALMUA660

Vanne de régulation directionnelle 859190 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 20 gal/min, bobine 110 V c.a. / (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI01475591
N° MFRDG4V-32ALMUA660
Prix678.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-32ALMUA660

Vanne de régulation directionnelle 859190 - Actionnement par solénoïde, vanne D03 , débit max. 20 gal/min, bobine 110 V c.a. / (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI01475591
N° MFRDG4V-32ALMUA660
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
Prix678.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.42 po
  • Longueur totale
    5.75 po
  • Largeur totale
    1.80 po
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V c.a. / (50 Hz)
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Bobines Din 43650 sans fiche électrique non rectifiées
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température ambiante maximale
    5075
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Solénoïde simple, décalage du ressort, bout à bout
  • Type de bobine
    Centre fermé vers tous les ports
  • Pression nominale du port T
    3000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V32ALMUA660 VANNE
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté