Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.01 po
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de carrosserie"[supprimer]"
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- ECCNEAR99
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée à levier
- Code d’harmonisation8481803070
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage du tampon
- Numéro CUP du fabricant649848004353
- Température de fonctionnement maximale425 °F
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriqueRTFE
- Matériau du siègePTFE
- SérieVMB
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable
Aperçu
- Les robinets à bille à corps vissé deux pièces de la série VMB sont fabriqués en acier inoxydable moulé.
- La vanne avec garniture en acier inoxydable 316 est suffisamment durable pour les applications de service intensif, mais assez économique pour le contrôle général du débit chimique.
- Le montage sur panneau est standard sur toutes les tailles.
- Le réglage de la garniture de la tige peut être effectué lorsque la vanne est en service.
- Vous avez besoin d’une valve automatisée? Regardez notre série DynaMatic EHS et PHS pour une vanne similaire déjà emballée.