Spécifications
Dimensions
- Longueur15 pi
- Longueur totale15 pi
Détails
- CouleurBlanc cassé
- Section transversale0.500 po
- Code d’harmonisation4008210000
- InsérerCoton
- Numéro CUP du fabricant191074231121
- MatérielCaoutchouc naturel (NR)
- Plage de température de fonctionnement-40 à 300 °F
- Type de colisBobine
- Type de produitEmballage
- Style262
- Applications typiquesEau chaude et froide
Aperçu
- Pour utilisation dans les applications d’eau chaude et froide nécessitant une résistance hydraulique robuste
- Populaire dans les moulins à papier pour les boîtes d’aspiration des machines à quatredriner et les ponts d’extrémité pour les rouleaux de canapé
- Également utilisé avec les pistons et les plongeurs à l'intérieur des pompes emballées, les applications à mouvement alternatif et comme bagues d'extrémité anti-extrusion pour les joints de tige