Motion
H761A-030
Débitmètre hydraulique - hydraulique, taille de port 3 gal/min, SAE, femelle, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI01476440
N° MFRH761A-030
Prix450.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - hydraulique, taille de port 3 gal/min, SAE, femelle, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI01476440
N° MFRH761A-030
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
Prix450.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    3 gal/min
  • Taille du port
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluide hydraulique
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
H761A-030 DÉBITMÈTRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer