Motion
QSSS 1/4 L 24

THOMSON (ALTRA)
QSSS 1/4 L 24

Arbre de longueur aléatoire – acier inoxydable 440C , diamètre de 0,250 po, longueur totale de 24.000 po, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe – L
N° D’ARTICLE MI01477377
N° MFRQSSS 1/4 L 24
Prix139.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QSSS 1/4 L 24

Arbre de longueur aléatoire – acier inoxydable 440C , diamètre de 0,250 po, longueur totale de 24.000 po, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe – L
N° D’ARTICLE MI01477377
N° MFRQSSS 1/4 L 24

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix139.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.2490 / 0.2495 po
  • Nominal Diamètre  
    0,250 po
  • Longueur totale
    24.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486246466

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 1/4-L-SS-24