Motion
QSSS 1 1/4 L 30

THOMSON (ALTRA)
QSSS 1 1/4 L 30

Random Length Shafting - 440C Stainless Steel, 1.250 in Diameter, 30.000 in Overall Length, Stainless Steel 440C, 50 HRC, Class - L
N° D’ARTICLE MI01477445
N° MFRQSSS 1 1/4 L 30
Prix561.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QSSS 1 1/4 L 30

Random Length Shafting - 440C Stainless Steel, 1.250 in Diameter, 30.000 in Overall Length, Stainless Steel 440C, 50 HRC, Class - L
N° D’ARTICLE MI01477445
N° MFRQSSS 1 1/4 L 30
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
Prix561.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.2490 / 1.2495 po
  • Nominal Diamètre  
    1.250 po
  • Longueur totale
    30.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486246282

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 1-1/4-L-SS-30