Motion
QS 1 L PD 54

THOMSON (ALTRA)
QS 1 L PD 54

Arbre de longueur aléatoire - Acier au carbone, 1.0000 po de diamètre, 54.0000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - L, prépercé
N° D’ARTICLE MI01477555
N° MFRQS 1 L PD 54
Prix384.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QS 1 L PD 54

Arbre de longueur aléatoire - Acier au carbone, 1.0000 po de diamètre, 54.0000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - L, prépercé
N° D’ARTICLE MI01477555
N° MFRQS 1 L PD 54

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix384.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.9990 / 0.9995 po
  • Nominal Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur totale
    54.0000 po
  • Taille de la vis de rail
    1/4-20

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier
  • Options incluses
    Prépercé
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486466888

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 1-L-PD-54