Motion
QS 16 mm 2000

THOMSON (ALTRA)
QS 16 MM 2000

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 16 mm, longueur totale de 2000 mm, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI01477588
N° MFRQS 16 MM 2000
Prix180.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QS 16 MM 2000

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 16 mm, longueur totale de 2000 mm, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI01477588
N° MFRQS 16 MM 2000
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
Prix180.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    15.99 / 16.00 mm
  • Nominal Diamètre  
    16 mm
  • Longueur totale
    2000 mm

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériau de montage
    Acier
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)
  • CUP_NON
    662486466376

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 16-MM-2000

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif