Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril97.4 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage85.7 mm
- Alésage Diamètre20 mm
- Taille de la bagueELM
- Longueur jusqu’à Alésage38.10 mm
- Longueur de vis45 mm
- Taille du filetageM8x1.25
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant698672011822
- MatérielFonte ductile
- Type de montageConventionnel
- Capacité de couple2260 N-m
- CUP_NON698672011822