Motion
HTA016DBP4LV1

NTN
HTA016DBP4LV1

Roulement à contact angulaire double - Type HTA, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 40.5 mm, angle de contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI01478938
N° MFRHTA016DBP4LV1
Prix6,246.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HTA016DBP4LV1

Roulement à contact angulaire double - Type HTA, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 40.5 mm, angle de contact de 40 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI01478938
N° MFRHTA016DBP4LV1
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
Prix6,246.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20.25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20.25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    1.5945 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    3.75 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HTA016DBP4LV1 BILLE BRG
  • Type duplex
    Type HTA
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359076691
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
HTA016DBP4LV1 BILLE BRG