Motion
384 40/1 C WR 182TC

HUB CITY INC
384 40/1 C WR 182TC

384 40/1 C WR 182TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 40:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.1250 po de taille d’entrée, 182TC cadres
N° D’ARTICLE MI01479130
N° MFR384 40/1 C WR 182TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
384 40/1 C WR 182TC

384 40/1 C WR 182TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 40:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.1250 po de taille d’entrée, 182TC cadres
N° D’ARTICLE MI01479130
N° MFR384 40/1 C WR 182TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    384
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4406 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    76.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=C|FS=182TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-78696
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798594156
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798594156

Aperçu

Description du fabricant
384 40/1 C WR 182TC
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage