Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/2 po
Détails
- Plage de température ambiante-40°F à +140 °F
- Tube de BourdonAcier inoxydable 316 /Type hélicoïdal
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Caractéristiques de conceptionBoîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à la douille, bague à baïonnette.
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Plage de pression de la jauge5000 psi
- Type de jaugeManomètre
- Matériau de la lentilleVerre de sécurité laminé avec joint Buna-N
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Type de montageMontage central arrière (CBM)
- MouvementAcier inoxydable série 300
- Matériau du pointeurAluminium noir
- Raccordement de la pressionAcier inoxydable 316L
- Série232.54
- Raccord fileté1/4 NPT
- Matériaux mouillésAcier inoxydable
Aperçu
- Pour les applications avec des pulsations ou des vibrations à haute pression dynamique.
- Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
- Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.