Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1 po
- Pas diamétral10
- Largeur de la face1-1/4 po
- Diamètre du moyeu2.42 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur3 po
- Largeur totale1.87 po
- Diamètre du pas2.8 po
- Angle de pression20 °
- Poids0.90 lb
Détails
- Type d’alésageTerminé
- Construction de l’engrenageSimple
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant46186
- MatérielAcier
- Nombre de dents28
- Type de produitEngrenages dentés externes
- CUP_NON781711461860