Motion
8VX1120

TB WOODS
8VX1120

Narrow Ultra V-Belt - 8VX, 1 in Top Width, 1 Strand, 112 in Nominal Outside Length, Cogged
N° D’ARTICLE MI01481875
N° MFR8VX1120
Prix350.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8VX1120

Narrow Ultra V-Belt - 8VX, 1 in Top Width, 1 Strand, 112 in Nominal Outside Length, Cogged
N° D’ARTICLE MI01481875
N° MFR8VX1120

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix350.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Longueur extérieure nominale
    112 po
  • Épaisseur
    0.8750 po
  • Largeur supérieure
    1 po
  • Largeur supérieure par toron
    1 po
  • Poids
    3.90 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    698672501125
  • Matériel
    Éthylène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    8VX
  • CUP_NON
    698672501125

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN V ULTRA 8VX1120

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer