Motion
1154WBM2B20-AA OMNIBOX

GROVE GEAR
1154WBM2B20-AA OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.7500 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01486059
N° MFR1154WBM2B20-AA OMNIBOX
Prix1,456.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1154WBM2B20-AA OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 20:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.7500 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01486059
N° MFR1154WBM2B20-AA OMNIBOX
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
Prix1,456.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Dimensions du boîtier
    4.88 x 3.44 x 5.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.38 po
  • Longueur du boîtier
    4.88 po
  • Largeur du boîtier
    3.44 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1154
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 88.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    556 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    20:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    5.4800 po;139.19 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    8.6200 po;218.95 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    7.1300 po;181.10 mm
  • Poids
    71.46 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4704392
  • Puissance d’entrée maximale
    0.639 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    517 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1154W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934153211

Aperçu

Description du fabricant
1154WBM2A20-AA OMNIBOX