Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.5400 po
- Dimensions du boîtier4.88 x 3.44 x 5.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier5.38 po
- Longueur du boîtier4.88 po
- Largeur du boîtier3.44 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1154
- Débit maximal tr/minEntrée 233.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal484 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio7.5:1
- Hauteur des dimensions d’expédition5.5900 po;142 mm
- Longueur des dimensions d’expédition8.6200 po;218.90 mm
- Largeur des dimensions d’expédition7.1300 po;181.10 mm
- Poids71.66 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeAccouplement face en C
- Numéro de catalogue du fabricant4704401
- Puissance d’entrée maximale1.286 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue517 lb
- RéductionCélibataire
- Série1154W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934153303