Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.5400 po
- Dimensions du boîtier4.88 x 3.44 x 5.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier5.38 po
- Longueur du boîtier4.88 po
- Largeur du boîtier3.44 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant1154
- Débit maximal tr/minEntrée 88.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal556 po-lb à 100 tr/min
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio20:1
- Hauteur des dimensions d’expédition5.3900 po
- Longueur des dimensions d’expédition8.6200 po
- Largeur des dimensions d’expédition8.1200 po
- Poids64.80 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendHuile
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant4704427
- Puissance d’entrée maximale0.639 ch à 1750 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue517 lb
- RéductionCélibataire
- Série1154W
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934153563