Motion
1154WB2B5 OMNIBOX

GROVE GEAR
1154WB2B5 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.7500 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486098
N° MFR1154WB2B5 OMNIBOX
Prix1,113.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1154WB2B5 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 5:1 rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie pleine, taille de sortie 0.7500 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486098
N° MFR1154WB2B5 OMNIBOX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,113.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Dimensions du boîtier
    4.88 x 3.44 x 5.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.38 po
  • Longueur du boîtier
    4.88 po
  • Largeur du boîtier
    3.44 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1154
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 350.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    443 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    5:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    5.3800 po;136.65 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    8.6200 po;218.95 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    8.1200 po;206.25 mm
  • Poids
    64.80 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4704431
  • Puissance d’entrée maximale
    1.615 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    517 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1154W
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934153600

Aperçu

Description du fabricant
1154WB2A5 OMNIBOX

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté