Motion
1175WB2B50 OMNIBOX

GROVE GEAR
1175WB2B50 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI01486186
N° MFR1175WB2B50 OMNIBOX
Prix1,325.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1175WB2B50 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 0.6250 po, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI01486186
N° MFR1175WB2B50 OMNIBOX
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
Prix1,325.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    5.06 x 3.56 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.75 po
  • Longueur du boîtier
    5.06 po
  • Largeur du boîtier
    3.56 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1175
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 35.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    632 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    71.28 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    0.377 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    473 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1175W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934154485

Aperçu

Description du fabricant
1175WB2A50 OMNIBOX